AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CANALPLAST - CANSPF25N GUAINA APER.VO MM.25 - SPF25N

copiacopia
CANALPLAST - CANSPF25N GUAINA APER.VO MM.25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 25 mm

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

  • Comportamento al fuoco - Secondo UL94 HB

  • Qualità del materiale - PP (Polipropilene)

Confezione

  • 20 M

EAN

8006588027349

Codice prodotto

CANSPF25N

Cod. produttore

SPF25N

Produttore

CAN

Diametro nominale:

25 mm

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Comportamento al fuoco:

Secondo UL94 HB

Qualità del materiale:

PP (Polipropilene)