CARLO GAVAZZI - GAVCA30CLF16CP M30 - SN= 16MM - PLASTICA - CAVO 2MT - CA30CLF16CP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Distanza di commutazione - 16 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di funzione di commutazione - Antivalente
Tipo di uscita di commutazione - 2 fili
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sensori capacitivi
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001021474476
Codice prodotto
GAVCA30CLF16CP
Cod. produttore
CA30CLF16CP
Produttore
GAV
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Distanza di commutazione:
16 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Tipo di uscita di commutazione:
2 fili
Tipo di tensione:
AC / DC
Materiale (del corpo):
Plastica
Diametro del sensore:
30 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tensione di alimentazione:
20...250 V
Lunghezza del sensore:
79 mm
Tipo di azionamento / funzionamento:
Altri
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
20...250 V
Tensione nominale di comando Us DC:
20...250 V
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
350 mA
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
20...250 V
Frequenza di commutazione:
10 Hz



