CARLO GAVAZZI - GAVCLD4MA2DM24 COND.LEVEL 4+1 MULIT FUNC DIN - CLD4MA2DM24
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Principio fisico di misura - Conduttivo
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Max. ritardo alla diseccitazione - 1 s
Con morsetti estraibili - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449074684427
Codice prodotto
GAVCLD4MA2DM24
Cod. produttore
CLD4MA2DM24
Produttore
GAV
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Principio fisico di misura:
Conduttivo
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Max. ritardo alla diseccitazione:
1 s
Con morsetti estraibili:
no
Min. ritardo alla diseccitazione:
1 s
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
19.2...28.8 V
Numero di contatti di scambio:
1
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
19.2...28.8 V
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
1
Possibilità di collegamento in cascata:
no
Larghezza:
35.5 mm
Altezza:
81 mm
Profondità:
60.2 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
19.2...28.8 V