AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CARLO GAVAZZI - GAVDI372AV5AC0XX INDICATORE DIGITALE 72X72 - DI372AV5AC0XX

CARLO GAVAZZI
copiacopia
CARLO GAVAZZI - GAVDI372AV5AC0XX INDICATORE DIGITALE 72X72

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro -

  • Volmetro -

  • Wattmetro - no

  • Varmetro - no

  • Frequenzimetro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768860177

Codice prodotto

GAVDI372AV5AC0XX

Cod. produttore

DI372AV5AC0XX

Produttore

GAV

Amperometro:

Volmetro:

Wattmetro:

no

Varmetro:

no

Frequenzimetro:

no

Contaimpulsi:

no

Contagiri:

no

Amperometro e Voltmetro per misure in CA • Indicatore digitale 3 cifre a μP, per misure di corrente e tensione alternata • Impostazione della portata tramite dip-switch • Montaggio su pannello • Dimensioni frontali 72 x 72 mm • Grado di protezione frontale: IP 50 • Ingresso: 5A/500V • Alimentazione: 230VCA, -15% +10%, 50/60 Hz