CARLO GAVAZZI - GAVDIB71CB235A SOGLIA MIN. O MAX. 0.1-5 ACA/CC - BARRA - DIB71CB235A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente misurabile - 0.1...5 A
Possibilità di isteresi monofase - sì
Rilevamento sottocorrente DC possibile - sì
Possibilità di isteresi trifase - no
Rilevamento sovracorrente DC possibile - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Relè di protezione elettrica
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001021204080
Codice prodotto
GAVDIB71CB235A
Cod. produttore
DIB71CB235A
Produttore
GAV
Corrente misurabile:
0.1...5 A
Possibilità di isteresi monofase:
sì
Rilevamento sottocorrente DC possibile:
sì
Possibilità di isteresi trifase:
no
Rilevamento sovracorrente DC possibile:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Rilevamento finestra corrente DC possibile:
sì
Min. ritardo all'eccitazione:
0.1 s
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
115...230 V
Max. ritardo all'eccitazione:
30 s
Numero di contatti di scambio:
1
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Larghezza:
35.5 mm
Altezza:
81 mm
Profondità:
67.2 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
115...230 V