AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CARLO GAVAZZI - GAVDPA01CM44 SEQ,MANC,FASE: 208-480 VCA - GUIDA DIN - DPA01CM44

CARLO GAVAZZI
copiacopia
CARLO GAVAZZI - GAVDPA01CM44 SEQ,MANC,FASE: 208-480 VCA - GUIDA DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Rilevamento sequenza di fase -

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione misurabile - 177...550 V

  • Rilevamento mancanza di fase -

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030956000221

Codice prodotto

GAVDPA01CM44

Cod. produttore

DPA01CM44

Produttore

GAV

Rilevamento sequenza di fase:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione misurabile:

177...550 V

Rilevamento mancanza di fase:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Rilevamento sottotensione:

no

Rilevamento sovratensione:

no

Rilevamento asimmetria:

no

Con morsetti estraibili:

no

Min. ritardo all'eccitazione:

0 s

Larghezza:

22.5 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

208...480 V

Max. ritardo all'eccitazione:

0 s

Numero di contatti di scambio:

1

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

208...480 V

Min. ritardo alla diseccitazione:

0 s

Max. ritardo alla diseccitazione:

0 s

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Altezza:

98.5 mm

Profondità:

83.5 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

208...480 V

• Relè trifase per il monitoraggio della sequenza fasi e mancanza fase• Segnala la presenza di tutte e tre le fasi nella corretta sequenza• Misura la propria tensione di alimentazione• Gamma di alimentazione: da 208 a 690 VCA (+10 -15%)• Uscita relè SPDT 8A o DPDT 8A Normalmente Eccitato• Per montaggio su guida DIN in conformità a DIN/EN50 022 (DPA01) oppure ad innesto (PPA01)• Scatola Euronorm 22,5 mm (DPA01) oppure 36 mm ad innesto (PPA01)• Indicazione a LED per relè attivo, e presenza di alimentazione