AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CARLO GAVAZZI - GAVDPA01DM48 SEQ,MANC,FASE: 380-480 VCA - GUIDA DIN - DPA01DM48

CARLO GAVAZZI
copiacopia
CARLO GAVAZZI - GAVDPA01DM48 SEQ,MANC,FASE: 380-480 VCA - GUIDA DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022253155

Codice prodotto

GAVDPA01DM48

Cod. produttore

DPA01DM48

Produttore

GAV

Relè di monitoraggio per sovratensione e sovracorrente I relè di monitoraggio di Carlo Gavazzi possono essere anche usati come relè di monitoraggio per sovracorrente trifase e monofase se collegato con trasformatori di corrente MI o MP. Grazie alla funzione di chiusura a scatto incorporata, è possibile mantenere la posizione ON dell'uscita del relè. Il LED rosso indica lo stato di allarme. Relè di monitoraggio per sovratensione ca/cc Gamma dell'intervallo di misurazione con DIP switch Intervalli di misurazione: da 2 a 20 V ca/cc, da 5 a 50 V ca/cc, da 20 a 200 V ca/cc, da 50 a 500 V ca/cc, da 0,4 a 4 Vp ca Limite di tensione regolabile su scala relativa Isteresi regolabile Chiusura a scatto programmabile al livello impostato Uscita: relè SPDT da 8 A normalmente diseccitato Modulo a innesto da 36 mm Indicazione LED per relè e alimentazione ON Alimentatore con separazione galvanica Disponibili opzioni pannello e terminazione a vite