AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CARLO GAVAZZI - GAVDPA02CM40 SEQ,MANC,FASE: 380-415 VCA - GUIDA DIN - DPA02CM40

CARLO GAVAZZI
copiacopia
CARLO GAVAZZI - GAVDPA02CM40 SEQ,MANC,FASE: 380-415 VCA - GUIDA DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Rilevamento sequenza di fase -

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione misurabile - 380...415 V

  • Rilevamento mancanza di fase - no

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021724106

Codice prodotto

GAVDPA02CM40

Cod. produttore

DPA02CM40

Produttore

GAV

Rilevamento sequenza di fase:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione misurabile:

380...415 V

Rilevamento mancanza di fase:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Rilevamento sottotensione:

no

Rilevamento sovratensione:

no

Rilevamento asimmetria:

no

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

22.5 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

380...415 V

Numero di contatti di scambio:

1

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Altezza:

80 mm

Profondità:

99.5 mm