AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CARLO GAVAZZI - GAVDPA51CM44 SEQ,MANC,FASE: 208-480 VCA - GUIDA DIN - DPA51CM44

CARLO GAVAZZI
copiacopia
CARLO GAVAZZI - GAVDPA51CM44 SEQ,MANC,FASE: 208-480 VCA - GUIDA DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Rilevamento sequenza di fase -

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione misurabile - 208...480 V

  • Rilevamento mancanza di fase -

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022733169

Codice prodotto

GAVDPA51CM44

Cod. produttore

DPA51CM44

Produttore

GAV

Rilevamento sequenza di fase:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione misurabile:

208...480 V

Rilevamento mancanza di fase:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Rilevamento sottotensione:

no

Rilevamento sovratensione:

no

Rilevamento asimmetria:

no

Con morsetti estraibili:

no

Min. ritardo all'eccitazione:

0.1 s

Larghezza:

17.5 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

208...480 V

Max. ritardo all'eccitazione:

0.1 s

Numero di contatti di scambio:

1

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

208...480 V

Min. ritardo alla diseccitazione:

0.3 s

Max. ritardo alla diseccitazione:

0.3 s

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Altezza:

81 mm

Profondità:

67.2 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

208...480 V

SEQ,MANC,FASE: 208-480 VCA - GUIDA DIN