AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CARLO GAVAZZI - GAVDPB01CM23 MIN/MAX TENS, SEQ NOFASE 208-240VCA AUT. - DPB01CM23

CARLO GAVAZZI
copiacopia
CARLO GAVAZZI - GAVDPB01CM23 MIN/MAX TENS, SEQ NOFASE 208-240VCA AUT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Rilevamento sequenza di fase -

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione misurabile - 177...275 V

  • Rilevamento mancanza di fase -

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022866898

Codice prodotto

GAVDPB01CM23

Cod. produttore

DPB01CM23

Produttore

GAV

Rilevamento sequenza di fase:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione misurabile:

177...275 V

Rilevamento mancanza di fase:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Rilevamento sottotensione:

Rilevamento sovratensione:

Rilevamento asimmetria:

no

Con morsetti estraibili:

no

Min. ritardo all'eccitazione:

1 s

Larghezza:

22.5 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

208...240 V

Max. ritardo all'eccitazione:

6 s

Numero di contatti di scambio:

1

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Altezza:

80 mm

Profondità:

99.5 mm

Relè di monitoraggio linee a 3 fasi o 3 fasi + neutro, sequenza di fase, mancanza di fase, sovratensione o sottotensione.