AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CARLO GAVAZZI - GAVDPB01CM48 MIN/MAX TENS, SEQ MANC FASE 380-480V AUT - DPB01CM48

CARLO GAVAZZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Rilevamento sequenza di fase -

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione misurabile - 208...245 V

  • Rilevamento mancanza di fase -

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022619852

Codice prodotto

GAVDPB01CM48

Cod. produttore

DPB01CM48

Produttore

GAV

Rilevamento sequenza di fase:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione misurabile:

208...245 V

Rilevamento mancanza di fase:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Rilevamento sottotensione:

Rilevamento sovratensione:

Rilevamento asimmetria:

no

Con morsetti estraibili:

no

Min. ritardo all'eccitazione:

1 s

Larghezza:

22.5 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

380...780 V

Max. ritardo all'eccitazione:

6 s

Numero di contatti di scambio:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

380...480 V

Min. ritardo alla diseccitazione:

0.1 s

Max. ritardo alla diseccitazione:

30 s

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

1

Altezza:

80 mm

Profondità:

99.5 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

380...480 V

Relè di monitoraggio linee a 3 fasi o 3 fasi + neutro, sequenza di fase, mancanza di fase, sovratensione o sottotensione.