AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CARLO GAVAZZI - GAVDUB02CT23 SOGLIA MIN E MAX 24,115 O 230VCA-BARRADI - DUB02CT23

CARLO GAVAZZI
copiacopia
CARLO GAVAZZI - GAVDUB02CT23 SOGLIA MIN E MAX 24,115 O 230VCA-BARRADI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione misurabile 1 - 19.2...275 V

  • Tipo di tensione misurabile - AC

  • Rilevamento sottotensione trifase possibile - no

  • Rilevamento sottotensione monofase possibile -

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022866881

Codice prodotto

GAVDUB02CT23

Cod. produttore

DUB02CT23

Produttore

GAV

Tensione misurabile 1:

19.2...275 V

Tipo di tensione misurabile:

AC

Rilevamento sottotensione trifase possibile:

no

Rilevamento sottotensione monofase possibile:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Rilevamento sovratensione monofase possibile:

Rilevamento sovratensione trifase possibile:

no

Possibilità di isteresi trifase:

no

Possibilità di isteresi monofase:

Rilevamento sottotensione DC possibile:

no

Campo di controllo tensione:

19.2...276 V

Rilevamento sovratensione DC possibile:

no

Rilevamento finestra tensione DC possibile:

no

Numero di contatti di scambio:

1

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

80 mm

Profondità:

99.5 mm