AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CARLO GAVAZZI - GAVE83-2050 TRASF DI CORRENTE CON USC. 4-20MA - E83-2050

CARLO GAVAZZI
copiacopia
CARLO GAVAZZI - GAVE83-2050 TRASF DI CORRENTE CON USC. 4-20MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Valore finale misura corrente - 50 A

  • Tipo di uscita analogica - 4-20 mA

  • Frequenza della corrente nominale - 1000 Hz

  • Valore iniziale misura corrente - 0 A

  • Funzione di configurazione integrata -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768770087

Codice prodotto

GAVE83-2050

Cod. produttore

E83-2050

Produttore

GAV

Valore finale misura corrente:

50 A

Tipo di uscita analogica:

4-20 mA

Frequenza della corrente nominale:

1000 Hz

Valore iniziale misura corrente:

0 A

Funzione di configurazione integrata:

Con uscita commutabile:

no

Trasduttore di corrente, marca MICRO SWITCHES S.R.L., modello GAVE83-2050 - TRASF DI CORRENTE CON USC. 4-20MA