CARLO GAVAZZI - GAVEC3016TBAPL M30-SN=16MM-NA/NC-PLASTICA-CAVO2MT - EC3016TBAPL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Distanza di commutazione - 16 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di funzione di commutazione - Antivalente
Tipo di uscita di commutazione - Fotoaccoppiatore
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sensori capacitivi
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001022519466
Codice prodotto
GAVEC3016TBAPL
Cod. produttore
EC3016TBAPL
Produttore
GAV
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Distanza di commutazione:
16 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Tipo di uscita di commutazione:
Fotoaccoppiatore
Tipo di tensione:
AC
Materiale (del corpo):
Plastica
Diametro del sensore:
30 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tensione di alimentazione:
20...250 V
Lunghezza del sensore:
79 mm
Tipo di azionamento / funzionamento:
Altri
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
20...250 V
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
500 mA
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
20...250 V
Frequenza di commutazione:
10 Hz