AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CARLO GAVAZZI - GAVEC3025TBASL M30-SN=25MM-NA/NC-ACCIAIO-CAVO2MT - EC3025TBASL

CARLO GAVAZZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

  • Distanza di commutazione - 25 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di funzione di commutazione - Antivalente

  • Tipo di uscita di commutazione - Fotoaccoppiatore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015269028414

Codice prodotto

GAVEC3025TBASL

Cod. produttore

EC3025TBASL

Produttore

GAV

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Distanza di commutazione:

25 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di funzione di commutazione:

Antivalente

Tipo di uscita di commutazione:

Fotoaccoppiatore

Tipo di tensione:

AC

Materiale (del corpo):

Metallo

Diametro del sensore:

30 mm

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tensione di alimentazione:

20...250 V

Lunghezza del sensore:

91 mm

Tipo di azionamento / funzionamento:

Altri

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

20...250 V

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

500 mA

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

20...250 V

Frequenza di commutazione:

10 Hz

Resistente alla compressione:

Sensore di prossimità capiacitivo, con custodia in poliestere termoplastico, Tecnologia a tripla schermatura (TRIPLESHIELD™) – alta immunità ai disturbi. Tensione di alimentazione 20 - 250 VCA, Indicazione di stato: LED giallo. IP 67.