AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CARLO GAVAZZI - GAVEI1808TBCSL-6 M18 SN= 8MM NC LUNGO INOX CONN. M12 - EI1808TBCSL-6

CARLO GAVAZZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 8 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NC

  • Tipo di uscita di commutazione - 2 fili

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024433449

Codice prodotto

GAVEI1808TBCSL-6

Cod. produttore

EI1808TBCSL-6

Produttore

GAV

Distanza di commutazione:

8 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NC

Tipo di uscita di commutazione:

2 fili

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Non a filo

Tipo di tensione:

AC

Diametro del sensore:

18 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

83 mm

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Tensione di alimentazione:

20...250 V

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Frequenza di commutazione:

25 Hz

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

500 mA

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

20...250 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

20...250 V

Sensore di Prossimità Induttivo M18 Cilindrico filettatato lungo. Connessione Connettore M12. FUNZIONE DI USCITA: normalmente chiuso. Peso: 10 g. Temperatura di funzionamento: da -25° a +70°C. Grado di protezione IP 67.