CARLO GAVAZZI - GAVEI1808TBOSL M18 SN= 8MM NA LUNGO INOX CAVO 2MT - EI1808TBOSL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 8 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - 2 fili
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Confezione
1 PZ
EAN
8001022518025
Codice prodotto
GAVEI1808TBOSL
Cod. produttore
EI1808TBOSL
Produttore
GAV
Distanza di commutazione:
8 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
2 fili
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Tipo di tensione:
AC
Diametro del sensore:
18 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
85 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tensione di alimentazione:
20...250 V
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Frequenza di commutazione:
25 Hz
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
500 mA
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
20...250 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
20...250 V