AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CARLO GAVAZZI - GAVEI3010TBOSL M30 SN= 10MM NA LUNGO INOX CAVO 2MT - EI3010TBOSL

CARLO GAVAZZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 10 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - 2 fili

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022526655

Codice prodotto

GAVEI3010TBOSL

Cod. produttore

EI3010TBOSL

Produttore

GAV

Distanza di commutazione:

10 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

2 fili

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Tipo di tensione:

AC

Diametro del sensore:

30 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

79 mm

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Tensione di alimentazione:

20...250 V

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Frequenza di commutazione:

25 Hz

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

500 mA

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

20...250 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

20...250 V

Resistente alla compressione:

Sensore di Prossimità Induttivo M18 Cilindrico filettatato lungo. Connessione Cavo. FUNZIONE DI USCITA: normalmente aperto. Peso: 10 g. Temperatura di funzionamento: da -25° a +70°C. Grado di protezione IP 67.