AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CARLO GAVAZZI - GAVEI5515PPAP-1 DIST ATT. 15MM PNP-NA/NC CONN. M12 - EI5515PPAP-1

CARLO GAVAZZI
copiacopia
CARLO GAVAZZI - GAVEI5515PPAP-1 DIST ATT. 15MM PNP-NA/NC CONN. M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 12 mm

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Lunghezza del sensore - 15 mm

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024106770

Codice prodotto

GAVEI5515PPAP-1

Cod. produttore

EI5515PPAP-1

Produttore

GAV

Distanza di commutazione:

12 mm

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Materiale (del corpo):

Plastica

Lunghezza del sensore:

15 mm

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Larghezza del sensore:

35 mm

Altezza del sensore:

68.3 mm

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

200 mA

Tensione nominale di comando Us DC:

10...40 V