CARLO GAVAZZI - GAVER5080 REFLECTOR 50 X 80MM - ER5080

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Larghezza - 80 mm
Altezza - 54 mm
Autoadesivo - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8013768436969
Codice prodotto
GAVER5080
Cod. produttore
ER5080
Produttore
GAV
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
80 mm
Altezza:
54 mm
Autoadesivo:
sì
Catarifrangente di elevata qualità per tutte le fotocellule a riflessione. Montaggio: adesivo Dimensioni L x H x P (mm) : 80.0 x 54.0 x 8.0. Materiale: PMMA / ABS Temperatura di esercizio: da -20 a +60° C Grado di protezione: IP69K.



