CARLO GAVAZZI - GAVFLMA1S1 14125927 - SENSORE MAGNETICO - FLMA1S1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Tipo di custodia - Cilindro filettato
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 0...100 V
Tipo di uscita di commutazione - Contatto magnetico (Reed)
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Confezione
1 PZ
EAN
7449074678112
Codice prodotto
GAVFLMA1S1
Cod. produttore
FLMA1S1
Produttore
GAV
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
0...100 V
Tipo di uscita di commutazione:
Contatto magnetico (Reed)
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
1
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Tipo di azionamento / funzionamento:
Magnete
Lunghezza del sensore:
53.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
0...100 V
Diametro del sensore:
20 mm
Distanza di comando protetta OFF Sar:
5 mm
Distanza di comando protetta ON Sao:
2 mm
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
400 mA
Temperatura ambiente:
-30...105 °C
Tipo di tensione:
AC