CARLO GAVAZZI - GAVFMC3S1 14113496 - SENSORE MAGNETICO - FMC3S1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Tipo di custodia - Cilindro filettato
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 0...500 V
Distanza di commutazione - 18 mm
Tipo di uscita di commutazione - Contatto magnetico (Reed)
Confezione
1 PZ
EAN
7449074366057
Codice prodotto
GAVFMC3S1
Cod. produttore
FMC3S1
Produttore
GAV
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
0...500 V
Distanza di commutazione:
18 mm
Tipo di uscita di commutazione:
Contatto magnetico (Reed)
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
1
Materiale (del corpo):
Ottone
Tipo di azionamento / funzionamento:
Magnete
Lunghezza del sensore:
100 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
0...500 V
Diametro del sensore:
12 mm
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
500 mA
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Tipo di tensione:
AC