CARLO GAVAZZI - GAVFMMS1 14114914 - SENSORE MAGNETICO - FMMS1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Tipo di custodia - Cilindro filettato
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 0...100 V
Distanza di commutazione - 23 mm
Tipo di uscita di commutazione - Contatto magnetico (Reed)
Confezione
1 PZ
EAN
8001024677591
Codice prodotto
GAVFMMS1
Cod. produttore
FMMS1
Produttore
GAV
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
0...100 V
Distanza di commutazione:
23 mm
Tipo di uscita di commutazione:
Contatto magnetico (Reed)
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
2
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Tipo di azionamento / funzionamento:
Magnete
Lunghezza del sensore:
45 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
0...100 V
Diametro del sensore:
8 mm
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
250 mA
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Tipo di tensione:
AC


