CARLO GAVAZZI - GAVFSC2 14102887 - SENSORE MAGNETICO - FSC2
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Tipo di custodia - Cilindro filettato
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 0...250 V
Distanza di commutazione - 12 mm
Tipo di uscita di commutazione - Contatto magnetico (Reed)
Confezione
1 PZ
EAN
8012463001595
Codice prodotto
GAVFSC2
Cod. produttore
FSC2
Produttore
GAV
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
0...250 V
Distanza di commutazione:
12 mm
Tipo di uscita di commutazione:
Contatto magnetico (Reed)
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
1
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di azionamento / funzionamento:
Magnete
Lunghezza del sensore:
65 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
0...250 V
Diametro del sensore:
13.5 mm
Distanza di comando protetta ON Sao:
0 mm
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
3000 mA
Temperatura ambiente:
-25...75 °C
Tipo di tensione:
AC