CARLO GAVAZZI - GAVFSMA7 14123301 - SENSORE MAGNETICO - FSMA7
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Tipo di custodia - Cilindro filettato
Distanza di commutazione - 7 mm
Tipo di uscita di commutazione - Contatto magnetico (Reed)
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Confezione
1 PZ
EAN
8001024521115
Codice prodotto
GAVFSMA7
Cod. produttore
FSMA7
Produttore
GAV
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Distanza di commutazione:
7 mm
Tipo di uscita di commutazione:
Contatto magnetico (Reed)
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
1
Materiale (del corpo):
Ottone
Tipo di azionamento / funzionamento:
Magnete
Lunghezza del sensore:
75 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione nominale di alimentazione DC:
0...24 V
Diametro del sensore:
12 mm
Rivestimento della custodia:
Nichelato
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
50 mA
Temperatura ambiente:
-25...75 °C
Tipo di tensione:
DC


