CARLO GAVAZZI - GAVFSS2S12MT 14112183 - SENSORE MAGNETICO - FSS2S12MT
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Tipo di custodia - Cilindro filettato
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 0...220 V
Distanza di commutazione - 12 mm
Tipo di uscita di commutazione - Contatto magnetico (Reed)
Confezione
1 PZ
EAN
8001021913012
Codice prodotto
GAVFSS2S12MT
Cod. produttore
FSS2S12MT
Produttore
GAV
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
0...220 V
Distanza di commutazione:
12 mm
Tipo di uscita di commutazione:
Contatto magnetico (Reed)
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
1
Materiale (del corpo):
Ottone
Tipo di azionamento / funzionamento:
Magnete
Lunghezza del sensore:
85 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
0...220 V
Diametro del sensore:
10 mm
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
1000 mA
Temperatura ambiente:
-25...75 °C
Tipo di tensione:
AC


