CARLO GAVAZZI - GAVIA12DSF04DO M12 SN=4MM NA IN OTT.NICH. CAVO 2MT - IA12DSF04DO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 4 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - 2 fili
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sensori induttivi
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001021346490
Codice prodotto
GAVIA12DSF04DO
Cod. produttore
IA12DSF04DO
Produttore
GAV
Distanza di commutazione:
4 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
2 fili
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
12 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
54 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tensione di alimentazione:
10...40 V
Rivestimento della custodia:
Altri
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
100 mA
Tensione nominale di comando Us DC:
10...40 V




