AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CARLO GAVAZZI - GAVIA18DSF08DO M18 SN=8MM NA CAVO 2MT - IA18DSF08DO

CARLO GAVAZZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 8 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - 2 fili

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001021346520

Codice prodotto

GAVIA18DSF08DO

Cod. produttore

IA18DSF08DO

Produttore

GAV

Distanza di commutazione:

8 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

2 fili

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

18 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

57 mm

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Tensione di alimentazione:

10...40 V

Rivestimento della custodia:

Altri

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Frequenza di commutazione:

500 Hz

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

100 mA

Tensione nominale di comando Us DC:

10...40 V

Sensore di Prossimità Induttivo M18 Cilindrici filettatati corto. Connessione Cavo. FUNZIONE DI USCITA: normalmente aperto. Peso: 26g. Temperatura di funzionamento: da -25° a +70°C. Grado di protezione IP 67.