CARLO GAVAZZI - GAVILMM5 14511806 - SENSORE MAGNETICO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Carico massimo del contatto - 0.5 A
Grado di protezione (IP) - IP68
Tensione massima contatti - 240 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie ILMM
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012463001786
Codice prodotto
GAVILMM5
Cod. produttore
ILMM5
Produttore
GAV
Carico massimo del contatto:
0.5 A
Grado di protezione (IP):
IP68
Tensione massima contatti:
240 V
Sensore magnetico di livello, Contenitore cilindrico in acciaio inossidabile AISI 304. I modelli in acciaio inossidabile sono utilizzabili anche in ambienti corrosivi. I sensori di livello miniatura trovano applicazione ideale nell’industria alimentare,chimica, petrolifera. Funzione d’uscita invertibile capovolgendo il galleggiante.