AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CARLO GAVAZZI - GAVILMM590 14511907 - SENSORE MAGNETICO - ILMM590

CARLO GAVAZZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Carico massimo del contatto - 0.5 A

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tensione massima contatti - 240 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012463001793

Codice prodotto

GAVILMM590

Cod. produttore

ILMM590

Produttore

GAV

Carico massimo del contatto:

0.5 A

Grado di protezione (IP):

IP68

Tensione massima contatti:

240 V

Sensore magnetico di livello, Contenitore cilindrico in acciaio inossidabile AISI 304. I modelli in acciaio inossidabile sono utilizzabili anche in ambienti corrosivi. I sensori di livello miniatura trovano applicazione ideale nell’industria alimentare,chimica, petrolifera. Funzione d’uscita invertibile capovolgendo il galleggiante.