AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CARLO GAVAZZI - GAVILMM5S1 14513321 - SENSORE MAGNETICO - ILMM5S1

CARLO GAVAZZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Carico massimo del contatto - 0.5 A

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tensione massima contatti - 240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021682925

Codice prodotto

GAVILMM5S1

Cod. produttore

ILMM5S1

Produttore

GAV

Carico massimo del contatto:

0.5 A

Grado di protezione (IP):

IP68

Tensione massima contatti:

240 V

Sensore magnetico di livello, Contenitore cilindrico in acciaio inossidabile AISI 316 I modelli in acciaio inossidabile sono utilizzabili anche in ambienti corrosivi. I sensori di livello miniatura trovano applicazione ideale nell’industria alimentare, chimica, petrolifera. Funzione d’uscita invertibile capovolgendo il galleggiante.