CARLO GAVAZZI - GAVILMM5S2 14514533 - SENSORE MAGNETICO - ILMM5S2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Carico massimo del contatto - 0.5 A
Grado di protezione (IP) - IP68
Tensione massima contatti - 240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8001021500380
Codice prodotto
GAVILMM5S2
Cod. produttore
ILMM5S2
Produttore
GAV
Carico massimo del contatto:
0.5 A
Grado di protezione (IP):
IP68
Tensione massima contatti:
240 V
Sensore magnetico di livello, Contenitore cilindrico in acciaio inossidabile AISI 316 I modelli in acciaio inossidabile sono utilizzabili anche in ambienti corrosivi. I sensori di livello miniatura trovano applicazione ideale nell’industria alimentare, chimica, petrolifera. Funzione d’uscita invertibile capovolgendo il galleggiante.