CARLO GAVAZZI - GAVILMP5 14512008 - SENSORE MAGNETICO - ILMP5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Carico massimo del contatto - 0.5 A
Grado di protezione (IP) - IP68
Tensione massima contatti - 240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8012463001809
Codice prodotto
GAVILMP5
Cod. produttore
ILMP5
Produttore
GAV
Carico massimo del contatto:
0.5 A
Grado di protezione (IP):
IP68
Tensione massima contatti:
240 V
Sensore magnetico di livello, Contenitore cilindrico in polipropilene atossico, sensori magnetici di livello di tipo miniatura, realizzati in polipropilene atossico, sono caratterizzati da prestazioni elettriche eccellenti e da dimensioni estremamente contenute. Funzione d’uscita invertibile capovolgendo l’intero sensore.