CARLO GAVAZZI - GAVILMU5 14512210 - SENSORE MAGNETICO - ILMU5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Carico massimo del contatto - 0.5 A
Grado di protezione (IP) - IP68
Tensione massima contatti - 240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8012463001823
Codice prodotto
GAVILMU5
Cod. produttore
ILMU5
Produttore
GAV
Carico massimo del contatto:
0.5 A
Grado di protezione (IP):
IP68
Tensione massima contatti:
240 V
Sensore magnetico di livello, a seconda del verso di orientamento con il quale viene montato, può svolgere sia la funzione NA che quella NC.