AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CARLO GAVAZZI - GAVILU2 14501904 - SENSORE MAGNETICO - ILU2

CARLO GAVAZZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Carico massimo del contatto - 3 A

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tensione massima contatti - 250 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012463001366

Codice prodotto

GAVILU2

Cod. produttore

ILU2

Produttore

GAV

Carico massimo del contatto:

3 A

Grado di protezione (IP):

IP68

Tensione massima contatti:

250 V

Sensore magnetico di livello, a seconda del verso di orientamento con il quale viene montato, può svolgere sia la funzione NA che quella NC.