CARLO GAVAZZI - GAVILU8 14502106 - SENSORE MAGNETICO - ILU8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Carico massimo del contatto - 3 A
Grado di protezione (IP) - IP68
Tensione massima contatti - 1000 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie ILMPU - ILU - ILMU
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8032529966286
Codice prodotto
GAVILU8
Cod. produttore
ILU8
Produttore
GAV
Carico massimo del contatto:
3 A
Grado di protezione (IP):
IP68
Tensione massima contatti:
1000 V
Sensore magnetico di livello, a seconda del verso di orientamento con il quale viene montato, può svolgere sia la funzione NA che quella NC.