AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CARLO GAVAZZI - GAVMC3 14104103 - SENSORE MAGNETICO - MC3

CARLO GAVAZZI
copiacopia
CARLO GAVAZZI - GAVMC3 14104103 - SENSORE MAGNETICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 0...500 V

  • Distanza di commutazione - 0 mm

  • Tipo di uscita di commutazione - Contatto magnetico (Reed)

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012463001687

Codice prodotto

GAVMC3

Cod. produttore

MC3

Produttore

GAV

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

0...500 V

Distanza di commutazione:

0 mm

Tipo di uscita di commutazione:

Contatto magnetico (Reed)

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

1

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di azionamento / funzionamento:

Magnete

Lunghezza del sensore:

37 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Larghezza del sensore:

16 mm

Altezza del sensore:

8.3 mm

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

500 mA

Temperatura ambiente:

-25...75 °C

Tipo di tensione:

AC