AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CARLO GAVAZZI - GAVMMA6 14131381 - SENSORE MAGNETICO - MMA6

CARLO GAVAZZI
copiacopia
CARLO GAVAZZI - GAVMMA6 14131381 - SENSORE MAGNETICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

  • Distanza di commutazione - 40 mm

  • Tipo di uscita di commutazione - Contatto magnetico (Reed)

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Numero di uscite a contatto di sicurezza - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072486863

Codice prodotto

GAVMMA6

Cod. produttore

MMA6

Produttore

GAV

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Distanza di commutazione:

40 mm

Tipo di uscita di commutazione:

Contatto magnetico (Reed)

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

1

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di azionamento / funzionamento:

Magnete

Lunghezza del sensore:

23.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione nominale di alimentazione DC:

0...100 V

Larghezza del sensore:

14 mm

Altezza del sensore:

6.1 mm

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

1000 mA

Temperatura ambiente:

-25...75 °C

Tipo di tensione:

DC