CARLO GAVAZZI - GAVMMS1 14105517 - SENSORE MAGNETICO - MMS1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 0...100 V
Distanza di commutazione - 35 mm
Tipo di uscita di commutazione - Contatto magnetico (Reed)
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Confezione
1 PZ
EAN
8012463001779
Codice prodotto
GAVMMS1
Cod. produttore
MMS1
Produttore
GAV
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
0...100 V
Distanza di commutazione:
35 mm
Tipo di uscita di commutazione:
Contatto magnetico (Reed)
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
2
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di azionamento / funzionamento:
Magnete
Lunghezza del sensore:
27 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Larghezza del sensore:
7 mm
Altezza del sensore:
11 mm
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
0...100 V
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
250 mA
Temperatura ambiente:
-25...75 °C
Tipo di tensione:
AC