CARLO GAVAZZI - GAVMOFT20-8 TX-10MM-SN= 20MT-ANG. OTT. 8?-CAVO 15MT- - MOFT20-8
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 50 mA
Max. Campo di rilevamento - 20000 mm
Larghezza del sensore - 10 mm
Altezza del sensore - 39.5 mm
Lunghezza del sensore - 10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001021309907
Codice prodotto
GAVMOFT20-8
Cod. produttore
MOFT20-8
Produttore
GAV
Corrente max. di uscita:
50 mA
Max. Campo di rilevamento:
20000 mm
Larghezza del sensore:
10 mm
Altezza del sensore:
39.5 mm
Lunghezza del sensore:
10 mm


