CARLO GAVAZZI - GAVMSA1 14115621 - SENSORE MAGNETICO - MSA1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 0...230 V
Distanza di commutazione - 35 mm
Tipo di uscita di commutazione - Contatto magnetico (Reed)
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Confezione
1 PZ
EAN
7449072486870
Codice prodotto
GAVMSA1
Cod. produttore
MSA1
Produttore
GAV
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
0...230 V
Distanza di commutazione:
35 mm
Tipo di uscita di commutazione:
Contatto magnetico (Reed)
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
1
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di azionamento / funzionamento:
Magnete
Lunghezza del sensore:
37 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Larghezza del sensore:
16 mm
Altezza del sensore:
8.3 mm
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
0...230 V
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
750 mA
Temperatura ambiente:
-25...75 °C
Tipo di tensione:
AC


