CARLO GAVAZZI - GAVPA18ALD04TOSA M18-SN= 400MM REG-SCR-NA-CAVO2MT - PA18ALD04TOSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 500 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 20...250 V
Max. Campo di rilevamento - 400 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Confezione
1 PZ
EAN
8001022326019
Codice prodotto
GAVPA18ALD04TOSA
Cod. produttore
PA18ALD04TOSA
Produttore
GAV
Corrente max. di uscita:
500 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
20...250 V
Max. Campo di rilevamento:
400 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tipo di uscita di commutazione:
Altri
Tipo di tensione:
AC
Diametro del sensore:
18 mm
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Materiale (del corpo):
Metallo
Tipo di luce:
Luce infrarossa
Tipo di funzione di commutazione:
Altri
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Lunghezza del sensore:
70 mm
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Tempo di reazione:
30 ms
Frequenza di commutazione:
20 Hz
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)
Temperatura ambiente:
-20...60 °C
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
20...250 V