AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CARLO GAVAZZI - GAVPC50CND10RP 50X50MM-SN= 1MT REG- SPDT- NA-NC-CCAVO2 - PC50CND10RP

CARLO GAVAZZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di rilevazione - 1000...1000 mm

  • Corrente max. di uscita - 3000 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...240 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 12...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001021759795

Codice prodotto

GAVPC50CND10RP

Cod. produttore

PC50CND10RP

Produttore

GAV

Distanza di rilevazione:

1000...1000 mm

Corrente max. di uscita:

3000 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...240 V

Tensione nominale di comando Us DC:

12...240 V

Procedura di impostazione:

Regolazione manuale

Max. Campo di rilevamento:

1000 mm

Segnalazione di preavaria:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Con funzione timer:

no

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di uscita di commutazione:

Contatto relè

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Tipo di tensione:

AC / DC

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

1 m

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto in scambio (NO/NC)

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza del sensore:

17 mm

Altezza del sensore:

50 mm

Lunghezza del sensore:

50 mm

Materiale della superficie ottica:

Vetro

Tempo di reazione:

25 ms

Frequenza di commutazione:

20 Hz

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Temperatura ambiente:

-20...60 °C

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...240 V

Fotocellula a riflessione diretta con distanza di attivazione fino a 1 m. Sensibilità regolabile. Indicazione di uscita, alimentazione e stabilità del segnale tramite LED. Custodia in ABS 17 x 50 x 50 mm. Semplice installazione. Uscita a relè. Impulso luce/buio selezionabile mediante commutatore.