CARLO GAVAZZI - GAVPMT20G -SN= 20MT REG-CAVO2MT - PMT20G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. Campo di rilevamento - 20000 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di uscita di commutazione - Contatto relè
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
8001022568440
Codice prodotto
GAVPMT20G
Cod. produttore
PMT20G
Produttore
GAV
Max. Campo di rilevamento:
20000 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di uscita di commutazione:
Contatto relè
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di tensione:
AC / DC
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Riflettore incluso:
no
Con funzione timer:
no
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto in scambio (NO/NC)
Materiale (del corpo):
Plastica
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Tempo di reazione:
20 ms
Temperatura ambiente:
-25...55 °C
Tipo di luce:
Luce infrarossa
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
21.6...264 V
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Frequenza di commutazione:
20 Hz
Tensione nominale di comando Us DC:
10.8...264 V
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Larghezza del sensore:
25 mm
Altezza del sensore:
65 mm
Lunghezza del sensore:
81 mm
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
21.6...264 V
Lunghezza d'onda del sensore:
880 nm


