AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CARLO GAVAZZI - GAVRCP1100348VDC RELE ELETTROMECCANICO UNDECAL 3 CONTATT - RCP1100348VDC

CARLO GAVAZZI
copiacopia
CARLO GAVAZZI - GAVRCP1100348VDC RELE ELETTROMECCANICO UNDECAL 3 CONTATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 48...48 V

  • Completo di zoccolo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074659180

Codice prodotto

GAVRCP1100348VDC

Cod. produttore

RCP1100348VDC

Produttore

GAV

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale di comando Us DC:

48...48 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

3

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

35.5 mm

Altezza:

56 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

35.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Rele commutatore, marca MICRO SWITCHES S.R.L., modello GAVRCP1100348VDC - RELE ELETTROMECCANICO UNDECAL 3 CONTATTI