AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CARLO GAVAZZI - GAVRGC1A60D20KKE 1P-SSC-DC IN-ZC 600V 20A 1200VP-E-SRW IN - RGC1A60D20KKE

CARLO GAVAZZI
copiacopia
CARLO GAVAZZI - GAVRGC1A60D20KKE 1P-SSC-DC IN-ZC 600V 20A 1200VP-E-SRW IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079439176

Codice prodotto

GAVRGC1A60D20KKE

Cod. produttore

RGC1A60D20KKE

Produttore

GAV

Relè allo Stato Solido Monofase con dissipatore integrato Commutazione per passaggio di zero o instantanea Modello RGC connessioni a 'E' (Contattore). Questa gamma di contattori allo stato solido rappresenta un'opportunità unica per massimizzare l'efficienza del pannello garantendo un’ingombro minimo. Le ultime innovazioni tecnologiche contenute nel nostro semiconduttore, consentono un design compatto con caratteristiche standard a 40°C. La versione più piccola da 17,5mm garantisce 20Aca. I terminali di potenza e controllo garantiscono un fissaggio sicuro.