CARLO GAVAZZI - GAVRMIA21024VAC RELE ELETTROMECCANICO 2 CONTATTI - RMIA21024VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a saldare
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Corrente nominale - 10 A
Completo di zoccolo - no
Confezione
1 PZ
EAN
8001022327467
Codice prodotto
GAVRMIA21024VAC
Cod. produttore
RMIA21024VAC
Produttore
GAV
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a saldare
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Corrente nominale:
10 A
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
2
Con morsetti estraibili:
no
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V
Larghezza:
21.5 mm
Altezza:
36 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
28 mm
Grado di protezione (IP):
IP40


