CARLO GAVAZZI - GAVRMIA21024VDC RELE ELETTROMECCANICO 2 CONTATTI - RMIA21024VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a saldare
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 10 A
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Completo di zoccolo - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013768676587
Codice prodotto
GAVRMIA21024VDC
Cod. produttore
RMIA21024VDC
Produttore
GAV
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a saldare
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
10 A
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
2
Con morsetti estraibili:
no
Larghezza:
21.5 mm
Altezza:
36 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
28 mm
Grado di protezione (IP):
IP40


