AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CARLO GAVAZZI - GAVRMIA45115/120VAC RELE ELETTROMECCANICO 4 CONTATTI - RMIA45115/120VAC

CARLO GAVAZZI
copiacopia
CARLO GAVAZZI - GAVRMIA45115/120VAC RELE ELETTROMECCANICO 4 CONTATTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a saldare

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 115...120 V

  • Corrente nominale - 5 A

  • Completo di zoccolo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768291322

Codice prodotto

GAVRMIA45115/120VAC

Cod. produttore

RMIA45115/120VAC

Produttore

GAV

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a saldare

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

115...120 V

Corrente nominale:

5 A

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

4

Con morsetti estraibili:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

115...120 V

Larghezza:

21.5 mm

Altezza:

36 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

28 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Mini relè industriali con pulsante test di verifica e indicazione della posizione di commutazione, flag e LED di stato