AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CARLO GAVAZZI - GAVRPM1PD ADATTATORE PER GUIDA DIN A INNESTO SSR P - RPM1PD

CARLO GAVAZZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione PCB (circuito stampato)

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 4

  • Larghezza - 12.5 mm

  • Altezza - 84 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449070023138

Codice prodotto

GAVRPM1PD

Cod. produttore

RPM1PD

Produttore

GAV

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione PCB (circuito stampato)

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

4

Larghezza:

12.5 mm

Altezza:

84 mm

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

47.5 mm

Adattatore guida DIN per relè da circuito stampato (Relè escluso).